Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heiße Theke, 1/1 GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heiße Theke, 1/1 GN
Heiße Theke, 1/1 GN
Artikel-Nr.:
     C1026-305050
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     305050
EAN/GTIN:
     4015613416199
Suchbegriffe:
Heiße Theke
Warmhalte-Theke
Warmhalte-Vitrine
Warmhaltetheke

Heiße Theke, 1/1 GN

Produktdetails:

  • mit abgerundeter Front-Panoramascheibe
  • Vitrine mit Zwischenablage, Beleuchtung und abklappbare Frontscheibe, aus CNS 18/10.
  • Die Theke ist auf der Bedienseite mit einer Hebetür ausgestattet.
  • thermostatische Steuerung
  • Temperatur +30 °C-bis +95 °C
  • B 478 x T 775 x H 600 mm
  • Anschlusswert: 1,6 kW / 230 V
  • Lieferung ohne GN-Behälter! (Zubehör siehe Gastronorm-Behälter)
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
450 x 775 x 545 mm
Gewicht:
48 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 746,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,66*
€ 1.031,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,73*
€ 1.025,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,42*
€ 981,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,36*
€ 944,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,56*
€ 888,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
125615
ab € 1.899,97*
Ähnlich
Bartscher
306053
ab € 412,25*
Ähnlich
Bartscher
306054
ab € 541,34*
Ähnlich
Bartscher
306055
ab € 739,55*
Ähnlich
Bartscher
305055
ab € 550,04*
Ähnlich
Bartscher
305053
ab € 524,83*
Ähnlich
Bartscher
305054
ab € 608,99*
Ähnlich
Bartscher
306050
ab € 686,93*
Ähnlich
Bartscher
305051
ab € 814,25*
Ähnlich
Bartscher
305052
ab € 942,26*
Ähnlich
Bartscher
306052
ab € 849,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.