Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heiße Theke "Deli I"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heiße Theke "Deli I"
Heiße Theke "Deli I"
Artikel-Nr.:
     C1026-306053
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     306053
EAN/GTIN:
     4015613437743
Suchbegriffe:
Heiße Theke
Warmhalte-Theke
Warmhalte-Vitrine
Warmhaltetheke

Heiße Theke "Deli I"

Produktdetails:

  • Vitrine mit 3 Ablagen, Beleuchtung, thermostatische Steuerung und Wasserschale zur Luftbefeuchtung
  • Ausführung: innen verchromt, außen lackiert
  • Gitterabmessungen: B 580 x T 318/298/275 mm
  • Inhalt: 110 Liter
  • Temperatur: +30 °C-+90 °C
  • Anschlusswert: 1,84 kW / 230 V
  • B 660 x T 437 x H 655 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
660 x 437 x 655 mm
Gewicht:
42 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,71*
€ 572,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,97*
€ 567,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,52*
€ 549,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,65*
€ 531,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,25*
€ 490,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
125615
ab € 1.899,97*
Ähnlich
Bartscher
306054
ab € 541,34*
Ähnlich
Bartscher
306055
ab € 739,55*
Ähnlich
Bartscher
305055
ab € 550,04*
Ähnlich
Bartscher
305053
ab € 524,83*
Ähnlich
Bartscher
305054
ab € 608,99*
Ähnlich
Bartscher
305050
ab € 746,56*
Ähnlich
Bartscher
306050
ab € 686,93*
Ähnlich
Bartscher
305051
ab € 814,25*
Ähnlich
Bartscher
305052
ab € 942,26*
Ähnlich
Bartscher
306052
ab € 849,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.