Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heiße Theke "Deli III"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heiße Theke "Deli III"
Heiße Theke "Deli III"
Artikel-Nr.:
     C1026-306055
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     306055
EAN/GTIN:
     4015613437767
Suchbegriffe:
Heiße Theke
Warmhalte-Theke
Warmhalte-Vitrine
Warmhaltetheke

Heiße Theke "Deli III"

Produktdetails:

  • Vitrine mit 3 Ablagen, Beleuchtung, thermostatische Steuerung und Wasserschale zur Luftbefeuchtung
  • Ausführung innen verchromt, außen lackiert
  • Gitterabmessungen: B 1120 x T 360/340/315 mm
  • Inhalt: 373 Liter
  • Temperatur: +30 °C-+90 °C
  • Anschlusswert: 2,2 kW / 230 V
  • B 1200 x T 480 x H 810 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
1200 x 480 x 810 mm
Gewicht:
76 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 737,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,56*
€ 1.003,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,88*
€ 993,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,58*
€ 959,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,33*
€ 929,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,61*
€ 877,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
125615
ab € 1.902,70*
Ähnlich
Bartscher
306053
ab € 412,69*
Ähnlich
Bartscher
306054
ab € 540,80*
Ähnlich
Bartscher
305055
ab € 550,66*
Ähnlich
Bartscher
305053
ab € 520,59*
Ähnlich
Bartscher
305054
ab € 608,14*
Ähnlich
Bartscher
305050
ab € 742,11*
Ähnlich
Bartscher
306050
ab € 683,44*
Ähnlich
Bartscher
305051
ab € 813,49*
Ähnlich
Bartscher
305052
ab € 937,55*
Ähnlich
Bartscher
306052
ab € 851,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.