Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Chafing Dish 1/1 GN, 630 X 360 X 290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Chafing Dish 1/1 GN, 630 X 360 X 290
Elektro-Chafing Dish 1/1 GN, 630 X 360 X 290
Artikel-Nr.:
     C1026-500830
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     500830
EAN/GTIN:
     4015613370033
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
Elektro-Chafing Dish
chafing dish (rechteckig) 1/1 gn
chafing dish (rechteckig)

Elektro-Chafing Dish 1/1 GN, 630 X 360 X 290

Produktdetails:

  • Chromnickelstahl
  • Wasserbehälter Kunststoff schwarz
  • Einsatz 1/1 GN, 100 mm tief
  • Thermostatische Regelung 1-8
  • Anschlusswert: 2,2 kW / 230 V
  • B 630 x T 360 x H 290 mm
  • inkl. Deckelhalter
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
630 x 360 x 290 mm
Gewicht:
6,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Chafing
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
500831
ab € 151,58*
Ähnlich
Bartscher
500835
ab € 87,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.