Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Chafing Dish "SilverLine" rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Chafing Dish "SilverLine" rund
Elektro-Chafing Dish "SilverLine" rund
Artikel-Nr.:
     C1026-500835
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     500835
EAN/GTIN:
     4015613390857
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
Chafing Dish (rund)
Elektro-Chafing Dish
chafing dish (rechteckig)

Elektro-Chafing Dish "SilverLine" rund

Produktdetails:

  • Chromnickelstahl
  • Inhalt 3,8 Liter
  • Einsatz Behälter Ø 300 mm
  • 65 mm tief
  • Thermostatische Regelung 1-8
  • Anschlusswert: 500 W / 230 V
  • Ø 330 mm, Höhe 220 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
405 x 330 x 220 mm
Gewicht:
3,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Chafing
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
500831
ab € 151,58*
Ähnlich
Bartscher
500830
ab € 117,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.