Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Chafing Dish "SilverLine" 1/1 GN, 617 X 356 X 286


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Chafing Dish "SilverLine" 1/1 GN, 617 X 356 X 286
Elektro-Chafing Dish "SilverLine" 1/1 GN, 617 X 356 X 286
Artikel-Nr.:
     C1026-500831
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     500831
EAN/GTIN:
     4015613389820
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
Elektro-Chafing Dish
chafing dish (rechteckig) 1/1 gn
chafing dish (rechteckig)

Elektro-Chafing Dish "SilverLine" 1/1 GN, 617 X 356 X 286

Produktdetails:

  • Chromnickelstahl
  • Einsatz 1/1 GN, 100 mm tief
  • Thermostatische Regelung 1-8
  • Anschlusswert: 1,0 kW / 230 V
  • B 617 x T 356 x H 286 mm
  • inkl. Deckelhalter
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
617 x 356 x 286 mm
Gewicht:
7,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Chafing
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,16*
€ 217,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,15*
€ 200,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
500835
ab € 87,38*
Ähnlich
Bartscher
500830
ab € 117,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.