Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Umluft-Kühlschrank "Compact Cool"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Umluft-Kühlschrank "Compact Cool"
Mini-Umluft-Kühlschrank "Compact Cool"
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     C1026-700080
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700080
EAN/GTIN:
     4015613394022
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

Mini-Umluft-Kühlschrank "Compact Cool"

Produktdetails:

  • Fassungsvermögen: 19 Liter
  • Kühlsystem: Thermoelektrische Kühlung
  • Kühlleistung: 18-20 °C unter Umgebungstemperatur
  • Anschlusswert: AC 230 V / DC 12 V / 0,056 kW
  • B 330 x T 370 x H 460 mm
  • Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
330 x 370 x 460 mm
Gewicht:
7,4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.