| |
|
| Artikel-Nr.: C1026-700321 Herst.-Nr.: 700321 EAN/GTIN: 4015613523767 |
| |
|
| | |
| Flaschenkühlschrank 320 LN Produktdetails: - Innen weiß, außen weiß
- Netto-Inhalt: 320 Liter
- Betriebstemperatur: 0 °C-bis 10 °C
- Innenbeleuchtung mit Ein/Aus-Schalter
- Automatische Abtauung
- Kühlmittel R600a
- Verdampfer an der Hinterwand
- Glastür mit Alu-Rahmen
- Türanschlag wechselbar
- Anschlusswert: 0,23 kW / 1 NAC 230 V
- B 600 x T 600 x H 1730 mm
- 5 höhenverstellbare Gitter
Weitere Informationen: | | Abmessungen (B x T x H): | 600 x 600 x 1730 mm | Gewicht: | 67 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbe-Tiefkühlschrank, Gewerbetiefkühllagerschrank, Gewerbetiefkühlschrank, Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Gefrier-Kombination, Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, bartscher flaschenkühlschrank, flaschen kühlschrank |
| | |
| |