Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellkühler/Schockfroster AL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellkühler/Schockfroster AL2
Schnellkühler/Schockfroster AL2
Artikel-Nr.:
     C1026-700602
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700602
EAN/GTIN:
     4015613504773
Suchbegriffe:
Schnellabkühler
Schnellkühler
Schockfroster
schockfroster bartscher

Schnellkühler/Schockfroster AL2

Produktdetails:

  • Ausführung CNS 18/10 nach HACCP Richtlinien
  • Fassungsvermögen: 3 x 2/3 GN
  • Klimaklasse 4 (ST)
  • Kühlmittel R404a
  • Schnellkühlzyklus +70 °C-bis +3 °C
  • Schockfrostleistung +70 °C-bis -18 °C
  • Optimale Temperaturverteilung
  • Niedriger Energieverbrauch
  • Höchste Präzision bei Einsatz des Kerntemperaturfühlers
  • 90 Min. +70 °C-/ +3 °C- 8 kg
  • 240 Min. +70 °C-/ -18 °C- 3 kg
  • Anschlusswert: 0,56 kW / 230 V
  • B 680 x T 540 x H 510 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
680 x 540 x 510 mm
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: schnellabkühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.958,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.165,90*
€ 2.577,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.145,75*
€ 2.553,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.051,53*
€ 2.441,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.999,17*
€ 2.379,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.958,23*
€ 2.330,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
700605
ab € 3.399,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.