Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartoffelschälmaschine 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartoffelschälmaschine 5 kg
Kartoffelschälmaschine 5 kg
Artikel-Nr.:
     C1026-A120181
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120181
EAN/GTIN:
     4015613433448
Suchbegriffe:
Gemüse-Schälmaschine
Gemüseschälmaschine
Kartoffel-Schälmaschine
Kartoffelschälmaschine

Kartoffelschälmaschine 5 kg

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • Fassungsvermögen pro Schälvorgang 5 kg
  • Leistung: 60 kg/h
  • 1 Geschwindigkeitsstufe
  • Wasseranschluss: 3/4 Zoll
  • Abmessungen: B 600 x T 500 x H 585 mm
  • Anschlusswert: 0,37 kW / 1 NAC 230 V
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
610 x 520 x 560 mm
Gewicht:
28 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.310,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.512,40*
€ 1.799,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.495,11*
€ 1.779,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.411,92*
€ 1.680,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.364,47*
€ 1.623,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,66*
€ 1.559,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A120186
ab € 1.555,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.