Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartoffelschälmaschine 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartoffelschälmaschine 10 kg
Kartoffelschälmaschine 10 kg
Artikel-Nr.:
     C1026-A120186
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120186
EAN/GTIN:
     4015613433455
Suchbegriffe:
Gemüseschäler
Kartoffelschäler
Pendel-Schäler
Pendelschäler

Kartoffelschälmaschine 10 kg

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • Fassungsvermögen pro Schälvorgang 10 kg
  • Leistung: 120 kg/h
  • Timer 0 4 Min.
  • 1 Geschwindigkeitsstufe
  • Wasseranschluss: 3/4 Zoll
  • B 380 x T 785 x H 860 mm
  • Anschlusswert: 0,75 kW / 1 NAC 230 V
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
400 x 770 x 870 mm
Gewicht:
38 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.555,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.718,92*
€ 2.045,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.695,01*
€ 2.017,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.620,11*
€ 1.927,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.581,45*
€ 1.881,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.555,86*
€ 1.851,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A120181
ab € 1.310,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.