Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Hot-Dog-Gerät, Edelstahl, B 280 x T 280 x H 355 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Hot-Dog-Gerät, Edelstahl, B 280 x T 280 x H 355 mm
Elektrisches Hot-Dog-Gerät, Edelstahl, B 280 x T 280 x H 355 mm
Artikel-Nr.:
     C1026-A120406
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120406
EAN/GTIN:
     4015613432595
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine

Elektrisches Hot-Dog-Gerät, Edelstahl, B 280 x T 280 x H 355 mm

Produktdetails:

  • Edelstahl
  • Glaszylinder: Ø 200 mm, Höhe 240 mm
  • Temperaturregler von ca. 30 °C bis 100 °C
  • Anschlusswert: 0,8 kW / 230 V
  • B 280 x T 280 x H 355 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
280 x 280 x 355 mm
Gewicht:
5,9 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,62*
€ 268,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,45*
€ 267,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,06*
€ 245,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A120408
ab € 255,58*
Ähnlich
Bartscher
A120401
ab € 267,58*
Ähnlich
Bartscher
A120407
ab € 167,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.