Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Warmhaltegeräte
>
Würstchenerhitzer
>
Artikel
Elektrisches Hot-Dog-Gerät mit 4 Spezial-Toaststangen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1026-A120408
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
A120408
EAN/GTIN:
4015613443065
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine
Elektrisches Hot-Dog-Gerät mit 4 Spezial-Toaststangen
Produktdetails:
mit 4 Spezial-Toaststangen
Edelstahl
Glaszylinder: Ø 200 mm, H 240 mm
Temperaturregler von ca. 40 °C bis 100 °C
Anschlusswert: 0,96 kW / 230 V
B 500 x T 285 x H 390 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
500 x 280 x 390 mm
Gewicht:
8,7 kg
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Bartscher
>
Bartscher
Weitere Suchbegriffe:
Wurst-Wärmer
,
Wurstwärmer
,
Würstchen-Wärmer
,
Würstchenerhitzer
,
Würstchenwärmer
,
bockwurstwärmer bartscher
,
hot dog gerät
,
Elektrisches
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 258,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,40*
€ 362,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,70*
€ 360,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,87*
€ 341,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,88*
€ 334,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,98*
€ 308,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrisches Hot-Dog-Gerät, Chromnickelstahl 18/10
Bartscher
A120401
ab € 269,54*
Ähnlich
Elektrisches Hot-Dog-Gerät, Edelstahl, B 280 x T 280 x H 355 mm
Bartscher
A120406
ab € 188,05*
Ähnlich
Elektrisches Hot-Dog-Gerät, Edelstahl, B290 X H 420
Bartscher
A120407
ab € 166,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen