Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Gastronorm
>
Gastronormbehälter
>
GN-Deckel
>
Artikel
Deckel 1/2 GN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1026-A120625
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
A120625
EAN/GTIN:
4016098101242
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
Silikondichtung
Deckel 1/2 GN
Produktdetails:
nach EN 631
aus CNS 18/10
B 325 x L 265 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
325 x 265 mm
Gewicht:
0,5 kg
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Bartscher
>
Bartscher
Weitere Suchbegriffe:
gn-deckel edelstahl 1/2
,
gn-deckel edelstahl
,
gn deckel
,
Deckel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deckel 1/1 GN
Bartscher
A120615
ab € 13,56*
Ähnlich
Deckel 1/1 GN mit Löffelaussparung
Bartscher
A120616
ab € 14,89*
Ähnlich
Deckel 1/1 GN mit Silikondichtung
Bartscher
A120615D
ab € 27,64*
Ähnlich
Deckel 1/2 GN mit Löffelaussparung
Bartscher
A120626
ab € 9,46*
Ähnlich
Deckel 1/2 GN mit Silikondichtung
Bartscher
A120625D
ab € 22,94*
Ähnlich
Deckel 1/3 GN
Bartscher
A120635
ab € 6,80*
Ähnlich
Deckel 1/3 GN mit Löffelaussparung
Bartscher
A120636
ab € 8,46*
Ähnlich
Deckel 1/3 GN mit Silikondichtung
Bartscher
A120635D
ab € 17,45*
Ähnlich
Deckel 1/4 GN
Bartscher
A120645
ab € 6,13*
Ähnlich
Deckel 1/4 GN mit Löffelaussparung
Bartscher
A120646
ab € 7,15*
Ähnlich
Deckel 1/4 GN mit Silikondichtung
Bartscher
A120645D
ab € 15,52*
Ähnlich
Deckel 1/6 GN
Bartscher
A120655
ab € 3,48*
Ähnlich
Deckel 1/9 GN
Bartscher
A120649
ab € 3,72*
Ähnlich
Deckel 2/3 GN
Bartscher
A120634
ab € 9,48*
Ähnlich
Deckel 2/3 GN mit Löffelaussparung
Bartscher
A120637
ab € 10,85*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen