Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel 1/9 GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Deckel 1/9GN | Silikondichtung: Nein |Maße: 17,6 x 10,8 x 2,0 cm.
Bartscher Deckel 1/9GN | Silikondichtung: Nein |Maße: 17,6 x 10,8 x 2,0 cm.
Bartscher Deckel 1/9GN | Silikondichtung: Nein |Maße: 17,6 x 10,8 x 2,0 cm.
Bartscher Deckel 1/9GN | Silikondichtung: Nein |Maße: 17,6 x 10,8 x 2,0 cm.
Artikel-Nr.:
     C1026-A120649
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120649
EAN/GTIN:
     4016098169204
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
Silikondichtung

Deckel 1/9 GN

Produktdetails:

  • nach EN 631
  • aus CNS 18/10
  • B 176 x L 108 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel edelstahl, gn deckel, gn-deckel 1/9, Deckel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A120615
ab € 13,56*
Ähnlich
Bartscher
A120616
ab € 14,89*
Ähnlich
Bartscher
A120615D
ab € 27,64*
Ähnlich
Bartscher
A120625
ab € 8,11*
Ähnlich
Bartscher
A120626
ab € 9,46*
Ähnlich
Bartscher
A120625D
ab € 22,94*
Ähnlich
Bartscher
A120635
ab € 6,80*
Ähnlich
Bartscher
A120636
ab € 8,46*
Ähnlich
Bartscher
A120635D
ab € 17,45*
Ähnlich
Bartscher
A120645
ab € 6,13*
Ähnlich
Bartscher
A120646
ab € 7,15*
Ähnlich
Bartscher
A120645D
ab € 15,52*
Ähnlich
Bartscher
A120655
ab € 3,48*
Ähnlich
Bartscher
A120634
ab € 9,48*
Ähnlich
Bartscher
A120637
ab € 10,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.