Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 1/2 GN, 100 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter 1/2 GN, 100 mm tief
GN-Behälter 1/2 GN, 100 mm tief
Artikel-Nr.:
     C1026-A122100
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A122100
EAN/GTIN:
     4016098162786
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter 1/2 GN, 100 mm tief

Produktdetails:

  • nach EN 631
  • aus CNS 18/10
  • B 325 x L 265 mm
  • 6,5 Liter/Inhalt
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
325 x 265 mm
Gewicht:
0,9 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A122200
ab € 23,54*
Ähnlich
Bartscher
A122065
ab € 9,18*
Ähnlich
Bartscher
A123100
ab € 11,49*
Ähnlich
Bartscher
A123150
ab € 16,98*
Ähnlich
Bartscher
A123020
ab € 6,18*
Ähnlich
Bartscher
A123200
ab € 21,01*
Ähnlich
Bartscher
A123040
ab € 7,18*
Ähnlich
Bartscher
A123065
ab € 8,18*
Ähnlich
Bartscher
A124100
ab € 8,17*
Ähnlich
Bartscher
A124020
ab € 4,74*
Ähnlich
Bartscher
A124200
ab € 16,99*
Ähnlich
Bartscher
A124065
ab € 6,84*
Ähnlich
Bartscher
A126065
ab € 5,97*
Ähnlich
Bartscher
A125100
ab € 16,23*
Ähnlich
Bartscher
A125150
ab € 26,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.