Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 2/3 GN, 150 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A125150 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A125150 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A125150 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Artikel-Nr.:
     C1026-A125150
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A125150
EAN/GTIN:
     4015613271231
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter 2/3 GN, 150 mm tief

Produktdetails:

  • nach EN 631
  • aus CNS 18/10
  • B 354 x L 325 mm
  • 13 Liter/Inhalt
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
354 x 325 mm
Gewicht:
1 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A122100
ab € 11,52*
Ähnlich
Bartscher
A122200
ab € 23,71*
Ähnlich
Bartscher
A122065
ab € 9,20*
Ähnlich
Bartscher
A123100
ab € 11,49*
Ähnlich
Bartscher
A123150
ab € 16,91*
Ähnlich
Bartscher
A123020
ab € 6,16*
Ähnlich
Bartscher
A123200
ab € 20,98*
Ähnlich
Bartscher
A123040
ab € 7,18*
Ähnlich
Bartscher
A123065
ab € 8,17*
Ähnlich
Bartscher
A124100
ab € 8,13*
Ähnlich
Bartscher
A124020
ab € 4,74*
Ähnlich
Bartscher
A124200
ab € 16,92*
Ähnlich
Bartscher
A124065
ab € 6,86*
Ähnlich
Bartscher
A126065
ab € 5,96*
Ähnlich
Bartscher
A125100
ab € 16,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.