Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Gastronorm
>
Gastronormbehälter
>
Artikel
GN-Behälter 1/2 GN, 200 mm tief
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1026-A122200
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
A122200
EAN/GTIN:
4015613271101
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN-Behälter 1/2 GN, 200 mm tief
Produktdetails:
nach EN 631
aus CNS 18/10
B 325 x L 265 mm
12,5 Liter/Inhalt
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
325 x 265 mm
Gewicht:
1,5 kg
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Bartscher
>
Bartscher
Weitere Suchbegriffe:
HACCP Aufbewahrungsbehälter
,
gn-behälter 1/2 edelstahl 200mm
,
gn-behälter edelstahl
,
gn-behälter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GN-Behälter 1/2 GN, 100 mm tief
Bartscher
A122100
ab € 11,50*
Ähnlich
GN-Behälter 1/2 GN, 65 mm tief
Bartscher
A122065
ab € 9,16*
Ähnlich
GN-Behälter 1/3 GN, 100 mm tief
Bartscher
A123100
ab € 11,51*
Ähnlich
GN-Behälter 1/3 GN, 150 mm tief
Bartscher
A123150
ab € 16,89*
Ähnlich
GN-Behälter 1/3 GN, 20 mm tief
Bartscher
A123020
ab € 6,16*
Ähnlich
GN-Behälter 1/3 GN, 200 mm tief
Bartscher
A123200
ab € 20,71*
Ähnlich
GN-Behälter 1/3 GN, 40 mm tief
Bartscher
A123040
ab € 7,17*
Ähnlich
GN-Behälter 1/3 GN, 65 mm tief
Bartscher
A123065
ab € 8,17*
Ähnlich
GN-Behälter 1/4 GN, 100 mm tief
Bartscher
A124100
ab € 8,14*
Ähnlich
GN-Behälter 1/4 GN, 20 mm tief
Bartscher
A124020
ab € 4,74*
Ähnlich
GN-Behälter 1/4 GN, 200 mm tief
Bartscher
A124200
ab € 17,01*
Ähnlich
GN-Behälter 1/4 GN, 65 mm tief
Bartscher
A124065
ab € 6,83*
Ähnlich
GN-Behälter 1/6 GN, 65 mm tief
Bartscher
A126065
ab € 5,97*
Ähnlich
GN-Behälter 2/3 GN, 100 mm tief
Bartscher
A125100
ab € 16,04*
Ähnlich
GN-Behälter 2/3 GN, 150 mm tief
Bartscher
A125150
ab € 23,71*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen