Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Push-Klappe, Stahlblech, flammensicher, mit Deckel, 20 l, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler mit Push-Klappe, Stahlblech, flammensicher, mit Deckel, 20 l, sw
Abfallsammler mit Push-Klappe, Stahlblech, flammensicher, mit Deckel, 20 l, sw
Artikel-Nr.:
     C1027-2900-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2900-11
EAN/GTIN:
     4007735290016
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Aus Stahlblech, flammensicher, mit verchromter Push-Klappe und feuerverzinktem Einsatz. Mit Deckel. Größe: 340 x 630 mm (Ø x H). Volumen: 20 l. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit verchromter Push-Klappe und feuerverzinktem Einsatz
Produkttypbezeichnung:
Abfallkorb
Höhe:
630
Herstellerartikelnummer:
2900-11
Rollen vorhanden:
Nein
Griffrand vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Stahlblech
flammsicher:
Ja
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735290016
max. Durchmesser:
340
Farbe:
schwarz
Deckel vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Abfallsammler mit Push-Klappe
Volumen:
20
Produkt-Typbezeichnung:
Abfallkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.