Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Push-Klappe, Stahlblech, flammensicher, mit Deckel, 52 l, si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler mit Push-Klappe, Stahlblech, flammensicher, mit Deckel, 52 l, si
Abfallsammler mit Push-Klappe, Stahlblech, flammensicher, mit Deckel, 52 l, si
Artikel-Nr.:
     C1027-2905-36
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2905-36
EAN/GTIN:
     4007735290566
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Aus Stahlblech, flammensicher, mit verchromter Push-Klappe und feuerverzinktem Einsatz. Mit Deckel. Größe: 370 x 840 mm (Ø x H). Volumen: 52 l. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahlblech
Deckel vorhanden:
Ja
flammsicher:
Ja
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
Abfallsammler mit Push-Klappe
Rollen vorhanden:
Nein
Volumen:
52
Griffrand vorhanden:
Nein
Höhe:
840
GTIN:
4007735290566
max. Durchmesser:
370
Produkt-Typbezeichnung:
Abfallkorb
Farbe:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
mit verchromter Push-Klappe und feuerverzinktem Einsatz
Herstellerartikelnummer:
2905-36
Produkttypbezeichnung:
Abfallkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.