Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Abfallsammler, lackiertes Metall, gelocht, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papier-Abfallsammler, lackiertes Metall, gelocht, schwarz
Papier-Abfallsammler, lackiertes Metall, gelocht, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-2924-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2924-11
EAN/GTIN:
     4007735292416
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Aus lackiertem Metall, gelocht. Größe 295 x 350 mm (Ø x H). Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Griffrand vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz
Deckel vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Abfallkorb
Werkstoff:
lackiertes Metall, gelocht
Höhe:
350
max. Durchmesser:
295
flammsicher:
Nein
Rollen vorhanden:
Nein
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735292416
Artikelbezeichnung:
Papier-Abfallsammler
Herstellerartikelnummer:
2924-11
Produkttypbezeichnung:
Abfallkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.