Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Abfallsammler, lackiertes Metall, gelocht, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papier-Abfallsammler, lackiertes Metall, gelocht, silber
Papier-Abfallsammler, lackiertes Metall, gelocht, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2924-36
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2924-36
EAN/GTIN:
     4007735292461
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Aus lackiertem Metall, gelocht. Größe 295 x 350 mm (Ø x H). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Albert & Co
Farbe:
silber
Deckel vorhanden:
Nein
GTIN:
4007735292461
max. Durchmesser:
295
Artikelbezeichnung:
Papier-Abfallsammler
Herstellerartikelnummer:
2924-36
flammsicher:
Nein
Rollen vorhanden:
Nein
Werkstoff:
lackiertes Metall, gelocht
Höhe:
350
Zolltarifnummer (TARIC):
73262000900
Griffrand vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Abfallkorb
Produkt-Typbezeichnung:
Abfallkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.