Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 5 l, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 5 l, schwarz
Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 5 l, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-2960-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2960-11
EAN/GTIN:
     4007735296018
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Aus Stahl, kunststoffbeschichtet. Mit Kunststoffeinsatz und Deckel. Größe: 205 x 285 (Ø x H). Volumen: 5 l. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
285
max. Durchmesser:
205
Volumen:
5
Produkt-Typbezeichnung:
Abfallkorb
Griffrand vorhanden:
Nein
Rollen vorhanden:
Nein
flammsicher:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Tretabfalleimer
Werkstoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Kunststoffeinsatz
GTIN:
4007735296018
Hersteller-Name:
Albert & Co
Farbe:
schwarz
Produkttypbezeichnung:
Abfallkorb
Herstellerartikelnummer:
2960-11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.