Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 5 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 5 l, blau
Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 5 l, blau
Artikel-Nr.:
     C1027-2960-15
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2960-15
EAN/GTIN:
     4007735296056
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Aus Stahl, kunststoffbeschichtet. Mit Kunststoffeinsatz und Deckel. Größe: 205 x 285 (Ø x H). Volumen: 5 l. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkttypbezeichnung:
Abfallkorb
Deckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Farbe:
blau
GTIN:
4007735296056
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Kunststoffeinsatz
Artikelbezeichnung:
Tretabfalleimer
Volumen:
5
Herstellerartikelnummer:
2960-15
Griffrand vorhanden:
Nein
max. Durchmesser:
205
Rollen vorhanden:
Nein
flammsicher:
Nein
Höhe:
285
Produkt-Typbezeichnung:
Abfallkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.