Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 5 l, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 5 l, chrom
Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 5 l, chrom
Artikel-Nr.:
     C1027-2960-27
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2960-27
EAN/GTIN:
     4007735296070
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Aus Stahl, kunststoffbeschichtet. Mit Kunststoffeinsatz und Deckel. Größe: 205 x 285 (Ø x H). Volumen: 5 l. Farbe: chrom.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735296070
Hersteller-Name:
Albert & Co
Griffrand vorhanden:
Nein
Herstellerartikelnummer:
2960-27
Produkttypbezeichnung:
Abfallkorb
Artikelbezeichnung:
Tretabfalleimer
Höhe:
285
Farbe:
chrom
Deckel vorhanden:
Ja
Volumen:
5
max. Durchmesser:
205
Rollen vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet
flammsicher:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Kunststoffeinsatz
Produkt-Typbezeichnung:
Abfallkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.