Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 12 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 12 l, blau
Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 12 l, blau
Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 12 l, blau
Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 12 l, blau
Artikel-Nr.:
     C1027-2961-15
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2961-15
EAN/GTIN:
     4007735296155
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Aus Stahl, kunststoffbeschichtet. Mit Kunststoffeinsatz und Deckel. Größe: 255 x 395 (Ø x H). Volumen: 12 l. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Tiefe:
0
Anzahl der Sortierfächer:
0
Breite:
0
min. Durchmesser:
0
Werkstoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Deckel vorhanden:
Ja
flammsicher:
Nein
Herstellerartikelnummer:
2961-15
Griffrand vorhanden:
Nein
Rollen vorhanden:
Nein
Höhe:
400
Farbe:
blau
Artikelbezeichnung:
Tretabfalleimer
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Kunststoffeinsatz
Volumen:
12
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735296155
max. Durchmesser:
255
Produkttypbezeichnung:
Abfallkorb
Produkt-Typbezeichnung:
Abfallkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.