Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Abfallkorb 40 l, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1047-4287
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     4287
EAN/GTIN:
     6414301004287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Abfallkorb, weiß 40 l Fassungsvermögen Aus ABS-Kunststoff Zur Wandanbringung geeignet, um Stellfläche zu sparen (Wandhalterung inklusive) Leicht, robust und einfach zu leeren
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge Rolle [m]:
0,265
Blatt-breite [mm]:
320
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
6
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
6
Anzahl CP pro Palette:
54
Anzahl VE pro Lage:
3
Anzahl VE pro Palette:
9
Höhe der Palette in [mm]:
2250
Verpackungsart:
Karton
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
0,250 kg
Gesamtgewicht der VE:
1,7 kg
Gesamtgewicht der Palette:
40,6 kg
Länge der CP [mm]:
265 mm
Breite der CP [mm]:
320 mm
Höhe der CP [mm]:
500 mm
Länge der VE [mm]:
350 mm
Breite der VE [mm]:
555 mm
Höhe der VE [mm]:
880 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2250 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,20*
€ 22,848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.