Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Abfallbehälter 25 l, Weißes Metall


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Artikel-Nr.:
     C1047-900788
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     900788
EAN/GTIN:
     6414300900788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Abfallbehälter aus weißem Metall Fassungsvermögen 25 l Zur Wandanbringung geeignet, um Stellfläche zu sparen Leicht, robust, einfach zu leeren
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge Rolle [m]:
0,176
Blatt-breite [mm]:
355
Blatt-länge [mm]:
355
Blätter pro Rollen:
1
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
1
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
1
Anzahl CP pro Palette:
24
Anzahl VE pro Lage:
12
Anzahl VE pro Palette:
24
Höhe der Palette in [mm]:
1130
Verpackungsart:
Karton
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
4,585 kg
Gesamtgewicht der VE:
4,585 kg
Gesamtgewicht der Palette:
135,04 kg
Länge der CP [mm]:
176 mm
Breite der CP [mm]:
355 mm
Höhe der CP [mm]:
460 mm
Länge der VE [mm]:
370 mm
Breite der VE [mm]:
190 mm
Höhe der VE [mm]:
490 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
1130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,05*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 158,06*
€ 188,09
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 153,35*
€ 182,49
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 146,63*
€ 174,49
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 139,70*
€ 166,24
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 112,05*
€ 133,34
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.