Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Kasseneinrichtung
>
Kasseneinsatz
>
Artikel
MAXiCOiN EU 7, Geldzähleinsatz mit 7 Münzreihen von 2 EURO bis 2 + 1 EURO-Cent. ( B x T x H ) 33,0 x 18,5 x 5,0 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1048-150070510091
Hersteller:
Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
15007051009199
EAN/GTIN:
4012555031022
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
Geldzählbrett
Münzzählbrett
Zählbretter
Produktbeschreibung:
Einteilige Kasseneinsätze sind eine preisgünstige Alternative zu den Einzelmünzbehältern. Sie weisen aber nicht alle technischen Vorteile der Einzelmünzbehälter auf. Die MAXiCOiN EU 7 entspricht in den Maßen einem Satz REKORD Einzelmünzbehälter à 8 Stück. Münzwerte von 2 EURO bis 2 + 1 EURO-Cent.
Produktdetails:
Material: Kunststoff
Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 33,0 x 18,5 x 5,0
Gewicht: 0,28 kg
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
33 cm
Tiefe:
18,5 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0,28 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
... >
INKiESS
>
Geldzählkassen
>
REKORD / MAXiCOiN
Weitere Suchbegriffe:
kasseneinsatz inkiess
,
kasseneinsatz
,
Geldzählkasse
,
Zählkasse
,
Kasse EU 7
,
Eurokasse;Euromünzbrett
,
EU7
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,62*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Münzrollen-Prüfgerät MRP 1
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 84,06*
Sonstiges
Münzroller MR 8
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen