Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Kasseneinrichtung
>
Einzelmünzbehälter
>
Artikel
REKORD Kasse 86 PL mit 8 Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 1 EURO-Cent und 6 Banknoten-Steilfächern. ( B x T x H ) 35,0 x 30,5 x 7,0 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1048-300860110079
Hersteller:
Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
30086011007999
EAN/GTIN:
4012555030698
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Kasseneinsatz
Produktbeschreibung:
REKORD Kasse 86 PL mit 8 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 1 EURO-Cent und 6 Banknoten-Steilfächern im Untersatz. Die vertiefte Aussparung im untersten Münzfach der Einzelmünzbehälter und die gestufte seitliche Gestaltung der Münzfächer (patentiert) verhindert ein Umfallen der Münzen. Ein "denkender Strich" ist der bewährte Rollstrich (rechts). Er zeigt an, bei welchem Betrag eingerollt werden kann. Münzrollen können so leicht hergestellt und neu geöffnete Rollen auf Vollständigkeit überprüft werden. Dazu kommt der "zählende Punkt". Diese dreieckige Markierung (links) bezeichnet die Stelle, bei der aus einem vollständig gefüllten Münzbehälter der Inhalt einer Münzrolle von oben (hinten) zum Einrollen entnommen werden kann, ohne den restlichen Münzbestand umsortieren zu müssen.
Produktdetails:
Material: Kunststoff
Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 35,0 x 30,5 x 7,0
Gewicht: 0,88 kg
Farbe: lichtgrau / schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
35 cm
Tiefe:
30,5 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0,88 kg
Farbe:
lichtgrau / schwarz
Material:
Kunststoff
... >
INKiESS
>
Geldzählkassen
>
KASSENKOMBINATIONEN
Weitere Suchbegriffe:
Geldzählbrett
,
Münzzählbrett
,
Zählbretter
,
einzelmünzbehälter 2 euro
,
einzelmünzbehälter inkiess
,
einzelmünzbehälter
,
Geldzählkasse
,
Geldzählkassen
,
Banknoten
,
Banknotenfächer
,
Banknotenfach
,
Zählkasse
,
Scheinfach
,
Scheinfächer
,
Kasse REKORD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 84,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Banknoten-Prüfgerät UV 22
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 19,99*
Sonstiges
Münzrollen-Prüfgerät MRP 1
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 84,09*
Sonstiges
Münzroller MR 8
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen