Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Kasseneinrichtung
>
Registrierkasse
>
Kassenschublade
>
Kassenladen-Einsatz
>
Artikel
Kasse MiNiKORD 315 RE (B x T x H in cm) 31,5 x 15,0 x 4,5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1048-303150310091
Hersteller:
Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
30315031009199
EAN/GTIN:
4012555034412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
Kassenladen-Einsatz
Kassen-Schublade
Kassenlade
Produktbeschreibung:
Kasseneinsatz mit 8 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 1 EURO-Cent
Produktdetails:
Material: Kunststoff
Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 31,5 x 15,0 x 4,5
Gewicht: 0,39 kg
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
31,5 cm
Tiefe:
15 cm
Höhe:
4,5 cm
Gewicht:
0,39 kg
Farbe:
graphitschwarz
Material:
Kunststoff
... >
INKiESS
>
Geldzählkassen
>
Einsätze für Kassenschubladen
Weitere Suchbegriffe:
Kassenschublade
,
kasseneinsatz inkiess
,
kasseneinsatz
,
kassenlade schwarz
,
Einsatz
,
Kassenschubladen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Münzrollen-Prüfgerät MRP 1
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 84,16*
Sonstiges
Münzroller MR 8
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen