| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1048-308800110079 Herst.-Nr.: 30880011007999 EAN/GTIN: 4012555032197 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: Die Schreibtischkasse REKORD 880 PL mit größerer Breite für Schreibtischzüge mit vollem Auszug (doppelt DIN A 4). Mit Einzelmünzbehältern, Banknotenfächern und Rollenfach. - 8 Einzelmünzbehälter von 2 EURO bis 1 EURO-Cent
- 8 Banknotenfächer
- 1 Rollenfach
Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 53,0 x 33,0 x 11,5
- Gewicht: 2,09 kg
- Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 53 cm | Tiefe: | 33 cm | Höhe: | 11,5 cm | Gewicht: | 2,09 kg | Farbe: | lichtgrau | Material: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |