| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1048-308800111179 Herst.-Nr.: 30880011117999 EAN/GTIN: 4012555032227 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: Die Schreibtischkasse REKORD 880 PL/S mit größerer Breite für Schreibtischzüge mit vollem Auszug (doppelt DIN A 4) mit Einzelmünzbehältern, Banknotenfächern, Banknotensicherungen und Rollenfach. - 8 Einzelmünzbehälter von 2 EURO bis 1 EURO-Cent
- 8 Banknotenfächer (davon 6 mit Banknotensicherungen)
- 1 Rollenfach
Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 53,0 x 33,0 x 11,5
- Gewicht: 2,14 kg
- Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 53 cm | Tiefe: | 33 cm | Höhe: | 11,5 cm | Gewicht: | 2,14 kg | Farbe: | lichtgrau | Material: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Münzrille, Kasseneinsatz, einzelmünzbehälter 2 euro, geldscheinhalter, einzelmünzbehälter inkiess, Thekeneinbaukassen, Kasse REKORD 880 PLS, Schreibtischkasse 880 PL mit Banknoten-Sicherungen, 880PL, 880pl, Schreibtischeinsatz, Thekenkasse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |