| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1048-351000110079 Herst.-Nr.: 35100011007999 EAN/GTIN: 4012555032234 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: Bei der Thekenkasse 5100 ist Raum für Bündel- und Rollengeld unter der abnehmbaren Kasse. Mit Einzelmünzbehälter, Banknotenfächern und Rollenfach. - 10 Einzelmünzbehälter von 2 EURO bis 1 EURO-Cent (2 x 1 EURO und 2 x 10 EURO-Cent)
- 5 Banknotenfächer
- 1 Rollenfach
Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 44,5 x 31,5 x 15,5
- Gewicht: 1,9 kg
- Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 44,5 cm | Tiefe: | 31,5 cm | Höhe: | 15,5 cm | Gewicht: | 1,9 kg | Farbe: | lichtgrau | Material: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |