Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasse REKORD 7104 PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasse REKORD 7104 PL
Kasse REKORD 7104 PL
Artikel-Nr.:
     C1048-371040110079
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     37104011007999
EAN/GTIN:
     4012555032333
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
einzelmünzbehälter 2 euro

Produktbeschreibung:

    Bei der Thekenkasse 7104 ist genügen Raum für Bündel- und Rollengeld unter der abnehmbaren Kasse. Mit Einzelmünzbehältern, Banknotenfächern, Mulden und Rollenfach.
  • 10 Einzelmünzbehälter von 2 EURO bis 1 EURO-Cent (2 x 1 EURO und 2 x 10 EURO-Cent)
  • 7 Banknotenfächer
  • 4 Münzmulden Gr. 2
  • 1 Rollenfach
    • Produktdetails:

      • Material: Kunststoff
      • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 62,5 x 31,5 x 15,5
      • Gewicht: 2,75 kg
      • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
62,5 cm
Tiefe:
31,5 cm
Höhe:
15,5 cm
Gewicht:
2,75 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter inkiess, einzelmünzbehälter, Schreibtischkassen, Schreibtischkasseneinsätze, Thekeneinbaukassen, Thekenkasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,18*
€ 392,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,07*
€ 389,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,12*
€ 374,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,06*
€ 366,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,81*
€ 334,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 19,94*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 84,05*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.