Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasse REKORD 8150 PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasse REKORD 8150 PL
Kasse REKORD 8150 PL
Artikel-Nr.:
     C1048-381500110079
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     38150011007999
EAN/GTIN:
     4012555032432
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Kasseneinsatz

Produktbeschreibung:

    Die Schreibtischkasse REKORD 8150 PL mit geringerer Breite für Schreibtische mit kurzem Auszug (Normalzug) mit Einzelmünzbehältern, Banknotenfächern, Mulde und Rollenfach. Auch für Rollcontainer geeignet.
  • 8 Einzelmünzbehälter von 2 EURO bis 1 EURO-Cent
  • 5 Banknotenfächer
  • 1 Münzmulde Gr. 2
  • 1 Rollenfach
    • Produktdetails:

      • Material: Kunststoff
      • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 47,0 x 33,0 x 11,5
      • Gewicht: 1,77 kg
      • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
47 cm
Tiefe:
33 cm
Höhe:
11,5 cm
Gewicht:
1,77 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter 2 euro, einzelmünzbehälter inkiess, einzelmünzbehälter, Thekeneinbaukassen, Schreibtischkasse 8150 PL, 8150PL, 8150pl, Thekenkasse, Schreibtischeinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,34*
€ 289,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,62*
€ 286,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,05*
€ 276,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,69*
€ 267,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,47*
€ 242,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 19,94*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 83,98*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.