| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1048-381500111179 Herst.-Nr.: 38150011117999 EAN/GTIN: 4012555032449 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: Die Schreibtischkasse REKORD 8150 PL/S mit geringerer Breite für Schreibtische mit kurzem Auszug (Normalzug) mit Einzelmünzbehältern, Banknotenfächern, Banknotensicherungen, Mulde und Rollenfach. Auch für Rollcontainer geeignet. - 8 Einzelmünzbehälter von 2 EURO bis 1 EURO-Cent
- 5 Banknotenfächer mit Banknotensicherungen
- 1 Münzmulde Gr. 2
- 1 Rollenfach
Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 53,0 x 33,0 x 11,5
- Gewicht: 1,81 kg
- Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 47 cm | Tiefe: | 33 cm | Höhe: | 11,5 cm | Gewicht: | 1,81 kg | Farbe: | lichtgrau | Material: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Münzrille, Kasseneinsatz, einzelmünzbehälter 2 euro, geldscheinhalter, einzelmünzbehälter inkiess, Thekeneinbaukassen, Schreibtischkasse 8150 PL, 8150PL, 8150pl, Thekenkasse, Schreibtischeinsatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |