Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldtransportkoffer 12 PK/VS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldtransportkoffer 12 PK/VS
Geldtransportkoffer 12 PK/VS
Artikel-Nr.:
     C1048-408121112679
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     40812111267999
EAN/GTIN:
     4012555042158
Suchbegriffe:
Geldtransportkoffer
geldtransportkoffer inkiess
geldtransportkoffer

Produktbeschreibung:

Transportkoffer 12 PK/VS mit 12 Banknotenfächern, Das Gehäuse besteht aus schlagfestem, recyclebarem Kunststoff. Der Deckel ist abnehmbar. Mit 2 verschließbare Schnappüberwürfen,Tragegriff. Der Deckel ist abnehmbar. 12 Banknotenfächer abnehmbarer Deckel

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 37,0 x 34,0 x 13,0
  • Gewicht:2,50 kg
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
37 cm
Tiefe:
34 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
2,5 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Transportkoffer 12 PK(VS, 12pk/VS, Geldscheinkoffer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,58*
€ 363,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,25*
€ 360,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,38*
€ 346,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,61*
€ 337,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,90*
€ 306,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 19,94*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 83,98*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.