Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkassette PROTECT EU 7 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlkassette PROTECT EU 7 lichtgrau
Stahlkassette PROTECT EU 7 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1048-500070512179
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     50007051217999
EAN/GTIN:
     4012555032685
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette

Produktbeschreibung:

Stahlkassette PROTECT EU 7 aus nahtlos gezogenem Stahlblech mit einteiligem Zähleinsatz (2 EURO bis 1 + 2 EURO-Cent) der beim Öffnen der Kasse die Banknotenfächer freigibt. Ein Polster im Deckel fixiert die Münzen beim Transport. Mit Vorratsraum für Rollengeld hinter dem Banknotenfach.

Produktdetails:

  • Material: Stahlblech
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 36,0 x 29,0 x 12,0
  • Gewicht: 4,20 kg
  • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
36 cm
Tiefe:
29 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
4,2 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Geldzählkassette, ablagesystem grau, ablagesystem, ablagesystem inkiess, geldcasette, geldkasette, MiNiKORD, Stahlkassette, geldcassette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 19,94*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 83,98*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.