Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkassette REKORD 87 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlkassette REKORD 87 ST
Stahlkassette REKORD 87 ST
Artikel-Nr.:
     C1048-500870112179
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     50087011217999
EAN/GTIN:
     4012555030742
Suchbegriffe:
Dokumentenkassette
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette

Produktbeschreibung:

Die Stahlkassette REKORD 87 ST ist mit 8 REKORD Einzelmünzbehältern ( 2 EURO bis 1 EURO-Cent) sowie mit 6 Banknoten-Steilfächern ausgestattet, darunter Raum für Kassenbelege, Dokument bis DIN A 4 sowie Bündel- und Rollengeld. Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln. Die Einzelmünzbehälter gleiten beim Öffnen der Kasse zurück. Mit Deckelgriff und zwei seitlichen Griffen. Besonders stabile Ausführung Doppelriegelverschluß

Produktdetails:

  • Material: Stahlblech
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 39,0 x 25,0 x 17,5
  • Gewicht: 6,20 kg
  • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
39 cm
Tiefe:
25 cm
Höhe:
17,5 cm
Gewicht:
6,2 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Geldzählkassette, dokumentenkassette din a4, dokumentenkassette, inkiess dokumentenkassette, geldcasette, geldkasette, 87st, Stahlkassette REKORD 87 ST, geldcassette, Geld sicher aufbewahren
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 431,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,92*
€ 606,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,81*
€ 601,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,16*
€ 582,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,34*
€ 563,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,31*
€ 513,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 19,94*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 83,98*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.