Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkassette MiNiKORD 703 ST lichtgrau mit Schaumstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlkassette MINIKORD 703 ST lichtgrau mit Schaumstoff
Stahlkassette MINIKORD 703 ST lichtgrau mit Schaumstoff
Artikel-Nr.:
     C1048-507030362179
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     50703036217999
EAN/GTIN:
     4012555040000
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Produktbeschreibung:

Bei der Stahlkassette 703 ST gleiten die Münzbehälter beim Öffnen zurück und geben die darunterliegenden Banknotenfächer frei. Ein Polster im Deckel fixiert die Münzen beim Transport. 7 Einzelmünzebehälter MiNIiKORD 2 EURO bis 1 + 2 EURO-Cent 3 Banknotenfächer Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln

Produktdetails:

  • Material: Stahlblech
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 30,5 x 18,5 x 11,0
  • Gewicht: 2,80 kg
  • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
30,5 cm
Tiefe:
18,5 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
2,8 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: geldkassette inkiess, geld kassette, geldkassette grau, 703st, Stahlkassette MiNiKORD 703 ST lichtgrau mit Schaumstoff, geldcassette, gelcasette, geldkasette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 20,03*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 84,06*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.