| |
|
| Artikel-Nr.: C1048-608410112179 Herst.-Nr.: 60841011217999 EAN/GTIN: 4012555032852 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: EUROKORD Rolljalousiekasse 841 PU/R ist überwiegend aus recyclebarem Polyurethan-Integral-Hartschaum hergestellt, der sich durch Schlag-, Druck- und Stoßfestigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegen die meisten Chemikalien und gegen Feuchtigkeit auszeichnet. Schwarzer Strukturlack, die eloxierte, leichtlaufende und geräuschgedämpfte Aluminium-Rolljalousie sowie ein Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln sind weitere Attribute. - REKORD Kasse 8 PL mit 8 Einzelmünzbehältern (2 EURO bis 1 EURO-Cent) 4 Banknoten-Flachfächer und einem Rollenfach Zusätzliche Ablagemöglichkeiten unter dem Münzeinsatz für Kassenbelege, Bündel- und Rollengeld
Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 40,0 x 31,0 x 18,5
- Gewicht: 3,5 kg
Weitere Informationen: | | Breite: | 40 cm | Tiefe: | 31 cm | Höhe: | 18,5 cm | Gewicht: | 3,5 kg | Farbe: | schwarz / lichtgrau | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |