Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasse EUROKORD 861 PU/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasse EUROKORD 861 PU/R
Kasse EUROKORD 861 PU/R
861 PU/R geschlossen
Artikel-Nr.:
     C1048-608610112179
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     60861011217999
EAN/GTIN:
     4012555032876
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
einzelmünzbehälter 2 euro

Produktbeschreibung:

    EUROKORD Rolljalousiekasse 861 PU/R ist überwiegend aus recyclebarem Polyurethan-Integral-Hartschaum hergestellt, der sich durch Schlag-, Druck- und Stoßfestigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegen die meisten Chemikalien und gegen Feuchtigkeit auszeichnet. Schwarzer Strukturlack, die eloxierte, leichtlaufende und geräuschgedämpfte Aluminium-Rolljalousie sowie ein Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln sind weitere Attribute.
  • REKORD Kasse 86 PL mit 8 Einzelmünzbehältern (2 EURO bis 1 EURO-Cent) 6 Banknoten-Steilfächer
  • Zusätzliche Ablagemöglichkeiten unter dem Münzeinsatz für Kassenbelege

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 39,5 x 39,5 x 19,5
  • Gewicht: 3,8 kg
Weitere Informationen:
Breite:
39,5 cm
Tiefe:
39,5 cm
Höhe:
19,5 cm
Gewicht:
3,8 kg
Farbe:
schwarz / lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter inkiess, einzelmünzbehälter, Geld sicher aufbewahren, Münzbehälter, Banknotenfächer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,60*
€ 639,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,15*
€ 629,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,24*
€ 607,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,48*
€ 593,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,29*
€ 550,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 20,03*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 84,06*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.