Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotchflex™ FS 200 A-C Kabelbinder, Transparent, 2,5 mm x 200 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3M™ Scotchflex™ FS 200 A-C Kabelbinder, Transparent, 2,5 mm x 200 mm
3M™ Scotchflex™ FS 200 A-C Kabelbinder, Transparent, 2,5 mm x 200 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-55869225
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FS200A-C
EAN/GTIN:
     08021684538780
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinder mit Rasterverschluss zur Bündelung mehrer Kabel.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kabelbinder
Gesamtbreite:
2,5 mm
Gesamtlänge:
203 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder pe wiederlösbar, kabelbinder, kabelbinder braun, Kabelbündelung, Kabelbefestigung, Nylon Kabelbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,415*
€ 3,025*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 3,03*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 4,04*
€ 6,35*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,85*
€ 8,30*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,55*
€ 28,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 3,025*
€ 3,59975
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,415*
€ 2,87385
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,02415* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 302,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.