Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotchflex™ FS 280 C-C Kabelbinder, Transparent, 4,8 mm x 280 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3M™ Scotchflex™ FS 280 C-C Kabelbinder, Transparent, 4,8 mm x 280 mm
3M™ Scotchflex™ FS 280 C-C Kabelbinder, Transparent, 4,8 mm x 280 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-65869235
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FS280C-C
EAN/GTIN:
     08021684539039
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinder mit Rasterverschluss zur Bündelung mehrer Kabel.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kabelbinder
Gesamtbreite:
4,8 mm
Gesamtlänge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder pe wiederlösbar, kabelbinder, kabelbinder braun, Kabelbündelung, Kabelbefestigung, Nylon Kabelbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 7,01*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 7,02*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 9,36*
€ 13,74*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,52*
€ 23,76*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,13*
€ 45,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0559* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 350,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.