Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Flipchart
>
Flipchart-Papier
>
Flipchartblock
>
Artikel
Post-it® Super Sticky Meeting Chart Wall Pad, Weiß, unliniert, 2 Blöcke, 584 mm x 508 mm + 8 Command™ Strips
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7000047563
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
MC566
EAN/GTIN:
00021200527944
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Die Post-it® Meeting Charts eignen sich perfekt zum Brainstorming, Problemlösen und für Präsentationen. Die nicht durchscheinenden Blätter lassen sich leicht abreißen, haften auf nahezu allen Wandflächen und können rückstandsfrei abgelöst werden.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Weiß
Produkttyp:
Super Sticky
Gesamtbreite:
584 mm
Gesamtlänge:
508 mm
... >
3M
>
Office-Produkte
>
Flipcharts
Weitere Suchbegriffe:
Flipchart-Papier
,
Flipchartpapier
,
flipchart-papier post-it
,
flipchart papier
,
Flip-Chart
,
Klebezettel
,
Post-it
,
Notizzettel
,
Super Sticky
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen