Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tartan™ Filamentklebeband 8954, Transparent, 75 mm x 50 m, 0.125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Additional Picture
Additional Picture
Main Picture
Main Picture
Artikel-Nr.:
     C1066-7000095697
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000095697
EAN/GTIN:
     k.A.
Document
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Das Tartan™ Klebeband 8954 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längs- und Querrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich. Das 3M™ Tartan™ Filament-Klebeband 8954 ist ein längs- und querverstärktes Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längsrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich. Das Klebeband eignet sich besonders zum Verkleben von schweren Kartonagen und als Sicherungs- und Bündelungsklebeband. Nach der Verklebung behält das Klebeband seine Funktionstüchtigkeit bei allen Temperaturen, denen ein Packstück während des Transports und der Lagerung üblicherweise ausgesetzt ist. Es ist ideal für Gefahrguttransportverpackungen und zeichnet sich durch seine hohe Bruchlast (1350 N / 100mm) und Bruchdehnung (10) aus. Zudem verfügt das Band über eine hohe Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Farbe des Klebebandes: transparent.
Weitere Informationen:
Brand:
Tartan™
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Synthesekautschuk
Gesamtbreite:
75 mm
Gesamtlänge:
50 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,01*
  
Preis gilt ab 12 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1552* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
7000008397
€ 276,84*
Ähnlich
3M
7100157801
€ 354,19*
Ähnlich
3M
7000095268
€ 4,01*
Ähnlich
3M
7000062460
€ 5,08*
Ähnlich
3M
7000095261
€ 5,20*
Ähnlich
3M
7000095309
€ 7,77*
Ähnlich
3M
7000062461
€ 10,32*
Ähnlich
3M
7000095244
€ 11,12*
Ähnlich
3M
7000062459
€ 13,25*
Ähnlich
3M
7000095322
€ 15,52*
Ähnlich
3M
7000095574
€ 8,26*
Ähnlich
3M
7000095575
€ 13,53*
Ähnlich
3M
7000035392
€ 9,72*
Ähnlich
3M
7000095576
€ 18,23*
Ähnlich
3M
7000095660
€ 104,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.