Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Transfer-Klebeband 465EU, Transparent, 25 mm x 55 m, 0.05 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Transfer-Klebeband 465EU, Transparent, 25 mm x 55 m, 0.05 mm
3M™ Transfer-Klebeband 465EU, Transparent, 25 mm x 55 m, 0.05 mm
3M™ Transfer-Klebeband 465EU, Transparent, 25 mm x 55 m, 0.05 mm
Artikel-Nr.:
     615IT-A887802
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4652555
EAN/GTIN:
     05010027115453
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Klebstoff-Film ohne Träger mit guter Anfangsklebkraft, hoher Transparenz für glatte Oberflächen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Klebstofftyp:
Acrylatklebstoff 400 mit hoher Anfangshaftung
Gesamtbreite:
25 mm
Gesamtlänge:
55 m
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Büroklebeband, Klebefilm, Klebstoff-Film, Klebstofffilm, Transfer-Klebeband, Transferklebeband, Transferklebstoff, scotch klebefilm crystal clear, alu klebeband, scotch alu klebeband, transferklebeband, transfer klebeband, doppelseitiges transferklebeband, selbstklebendes klebeband, Acrylic Foam Tape
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,32*
€ 22,48*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 16,31*
€ 22,50*
12 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,04*
€ 27,86*
15 Tage
unbekannt
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,11*
€ 28,10*
1 Tag
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,15*
€ 30,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
1 Stück enthält 55 Meter (ab € 0,29673* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.