Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Kreppklebeband 501E, Beige, 48 mm x 50 m, 0.150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Kreppklebeband 501E, Beige, 48 mm x 50 m, 0.150 mm
3M™ Kreppklebeband 501E, Beige, 48 mm x 50 m, 0.150 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2853964
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5014850
EAN/GTIN:
     04054596798281
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Der Temperaturprofi für die anspruchvollsten Abdeckarbeiten bis zu 160° C
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Beige
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
48 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 3m, 48mm x 50m, abdeckband, post-it abdeckband, kreppband, kreppklebeband, kreppbänder, krepp klebeband, abdecken innenbereich
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,422*
€ 11,91*
27 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,43*
€ 11,99*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,79*
€ 13,16*
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 9,88*
€ 14,83*
2 Tage
9
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,43*
€ 15,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,552*
€ 13,74688
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,422*
€ 11,21218
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 238,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.