Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Weiß, 50 mm x 33 m, 0.14 mm, Einzelverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Weiß, 50 mm x 33 m, 0.14 mm, Einzelverpackt
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Weiß, 50 mm x 33 m, 0.14 mm, Einzelverpackt
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Weiß, 50 mm x 33 m, 0.14 mm, Einzelverpackt
Artikel-Nr.:
     C1066-7100044650
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     471IW-W50-D
EAN/GTIN:
     00051115688539
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Weiß
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
5,1 m
Gesamtlänge:
32,9 m
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsband 50mm x 33m weiß, bodenmarkierband, bodenmarkierband weiß, 3m klebeband, pvc klebeband, Markierungsband, Abdecken, konturenband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 120 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 240 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.